{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M8 | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,25 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schacht-vierkant □ | 6,2 mm | |
Kerngat-⌀ | 6,8 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 8 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Serie | Pro Tap | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 24 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 135910 M8 | |
EAN/GTIN | 4062406374440 | |
Nummer fabrikant | 135910 M8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E vorm C M8
op aanvraag
Op voorraad
1.654 stuks direct leverbaar
€ 19,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.104 stuks direct leverbaar
€ 33,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.083 stuks direct leverbaar
€ 14,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
533 stuks direct leverbaar
22,90 €
€ 6,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiN | stoomontlaten | stoomontlaten | TiCN |
Flankhoek | 60 | 60 | 60 | 60 |
Totale lengte L | 90 | 90 | 90 | 90 |
Schroefdraad-⌀ | 8 | 8 | 8 | 8 |
Draadsoort | M | M | M | M |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |