{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M8 | |
Coating | TiCN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,25 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schacht-vierkant □ | 6,2 mm | |
Kerngat-⌀ | 6,8 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 8 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 24 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 135955 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197649638 | |
Nummer fabrikant | 135955 M8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machinetap HSS-E vorm C, TiCN, M: M8
op aanvraag
Op voorraad
239 stuks direct leverbaar
22,90 €
€ 6,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 135,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
200 stuks direct leverbaar
€ 22,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
262 stuks direct leverbaar
€ 43,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
668 stuks direct leverbaar
€ 24,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
51,20 €
€ 44,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
67,80 €
€ 33,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
303 stuks direct leverbaar
€ 49,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
620 stuks direct leverbaar
€ 63,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | groen | rood | wit | wit | rood | rood | rood | roze | roze |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Kerngat-⌀ | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat | tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | tot 2×D bij blind gat | tot 2×D bij blind gat | tot 2×D bij blind gat | tot 2×D bij blind gat | tot 2×D bij blind gat |
Producttype | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap |