Alternatief product:

Machinetap HSS-E vorm C M3

Artikelnummer: 135955 M3
Korting
15,70 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
176 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M3
Coating TiCN
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 371
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm C
Spiraalhoek 40 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,5 mm
Totale lengte L 56 mm
Schacht-⌀ Ds 3,5 mm
Schacht-vierkant □ 2,7 mm
Kerngat-⌀ 2,5 mm
Schroefdraad-⌀ 3 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 2
Gekleurde ring groen
Aantal snijkanten Z 2
Draaddiepte 9 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 135955 M3
EAN/GTIN 4045197649591
Nummer fabrikant 135955 M3

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
14
Staal < 500 N/mm²
P
14
Staal < 750 N/mm²
P
10
Staal < 900 N/mm²
P
9
Staal < 1100 N/mm²
P
5
RVS < 900 N/mm²
M
5
CuZn
N
14
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Vorm C (2 − 3-gang-aansnijding).
Als bijzonder hoge eisen worden gesteld aan hardheid en taaiheid.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Machinetap HSS-E vorm C M3

Machinetap HSS-E vorm C M3

op aanvraag
Op voorraad
176 stuks direct leverbaar
15,70 €
€ 6,60
op aanvraag
Op voorraad
747 stuks direct leverbaar
€ 27,40
op aanvraag
Op voorraad
2.565 stuks direct leverbaar
€ 11,60
op aanvraag
Op voorraad
827 stuks direct leverbaar
€ 13,25
Aansnijdingsvorm C C C C
Aantal spaangroeven 2 3 2 3
Draadsoort M M M M
Schroefdraadnorm DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Draadspoed 0,5 0,5 0,5 0,5
Schacht-vierkant □ 2,7 2,7 2,7 2,7
Schacht-⌀ Ds 3,5 3,5 3,5 3,5

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen