{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M5 | |
Coating | stoomontlaten | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,8 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ | 4,2 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 15 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 135850 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197077721 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Machinetap HSS-E vorm C M5
op aanvraag
Op voorraad
971 stuks direct leverbaar
€ 27,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.729 stuks direct leverbaar
€ 13,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking |
Flankhoek | 60 | 60 |
Draadafmeting | M5 | M5 |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 |
Spiraalhoek | 40 | 40 |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Draaddiepte | 15 | 15 |