{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M16 | |
Coating | stoomontlaten | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 2 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | |
Kerngat-⌀ | 14 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 16 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 48 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 135850 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197077783 | |
Nummer fabrikant | 135850 M16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Machinetap HSS-E vorm C M16
op aanvraag
Op voorraad
430 stuks direct leverbaar
€ 67,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
658 stuks direct leverbaar
€ 43,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
404 stuks direct leverbaar
€ 42,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 4 | 4 | 4 |
Flankhoek | 60 | 60 | 60 |
Schroefdraad-⌀ | 16 | 16 | 16 |
Kerngat-⌀ | 14 | 14 | 14 |
Norm | DIN 376 | DIN 371 | DIN 376 |
Schacht-vierkant □ | 9 | 9 | 9 |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat | tot 3×D bij blind gat | tot 3×D bij blind gat |