Machinetap HSS-E vorm C M36

Artikelnummer: 135850 M36
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadafmeting M36
    Coating stoomontlaten
    Draadsoort M
    Flankhoek 60 graden
    Snijmateriaal HSS E
    Norm DIN 376
    Schroefdraadnorm DIN 13
    Tolerantieklasse ISO 2 6H
    Aansnijdingsvorm C
    Spiraalhoek 40 graden
    Schacht Cilinderschacht met h9
    Inwendige koeling nee
    Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat
    Snijrichting rechts
    Draadspoed 4 mm
    Totale lengte L 200 mm
    Schacht-⌀ Ds 28 mm
    Schacht-vierkant □ 22 mm
    Kerngat-⌀ 32 mm
    Schroefdraad-⌀ 36 mm
    Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
    Aantal spaangroeven 4
    Gekleurde ring groen
    Aantal snijkanten Z 4
    Draaddiepte 108 mm
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 135850 M36
    EAN/GTIN 4045197746818
    Nummer fabrikant 135850 M36

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    13
    Staal < 500 N/mm²
    P
    15
    Staal < 750 N/mm²
    P
    15
    Staal < 900 N/mm²
    P
    15
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    6
    RVS < 900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Vorm C (2 − 3-gang-aansnijding).