{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M4 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,7 mm | |
Totale lengte L | 112 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 3,4 mm | |
Kerngat-⌀ | 3,3 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 4 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 12 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 134660 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197075758 | |
Nummer fabrikant | 134660 M4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Machinetap extra lang HSS-E, ongecoat, M: M4
op aanvraag
Op voorraad
235 stuks direct leverbaar
€ 32,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
491 stuks direct leverbaar
€ 17,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
596 stuks direct leverbaar
€ 12,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.296 stuks direct leverbaar
€ 10,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | C | C | C | C |
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Draadafmeting | M4 | M4 | M4 | M4 |
Norm | Fabrieksnorm | DIN 371 | DIN 352 | DIN 371 |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E |