{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M6 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ | 5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 6 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 18 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 134660 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197075772 | |
Nummer fabrikant | 134660 M6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Machinetap extra lang HSS-E, ongecoat, M: M6
op aanvraag
Op voorraad
436 stuks direct leverbaar
€ 32,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
576 stuks direct leverbaar
€ 18,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
466 stuks direct leverbaar
€ 13,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.791 stuks direct leverbaar
€ 10,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | C | C | C | C |
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder |
Kerngat-⌀ | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Spiraalhoek | 40 graden | 40 graden | 15-20 graden | 40 graden |
Draaddiepte | 18 mm | 18 mm | 12 mm | 15 mm |