{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M16 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 2 mm | |
Totale lengte L | 220 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | |
Kerngat-⌀ | 14 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 16 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 48 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 134660 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197075819 | |
Nummer fabrikant | 134660 M16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Machinetap extra lang HSS-E, ongecoat, M: M16
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 102,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
129 stuks direct leverbaar
€ 59,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
554 stuks direct leverbaar
€ 34,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Draadafmeting | M16 | M16 | M16 |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kerngat-⌀ | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts |
Spiraalhoek | 40 graden | 40 graden | 40 graden |
Draaddiepte | 48 mm | 48 mm | 40 mm |