{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M3 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,5 mm | |
Totale lengte L | 112 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,7 mm | |
Kerngat-⌀ | 2,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 3 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 9 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 134660 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197272232 | |
Nummer fabrikant | 134660 M3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Machinetap extra lang HSS-E M3
op aanvraag
Op voorraad
243 stuks direct leverbaar
€ 32,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
233 stuks direct leverbaar
€ 12,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.719 stuks direct leverbaar
€ 10,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 3 | 2 | 3 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 112 | 40 | 56 |
Draadsoort | M | M | M |
Schacht-vierkant □ | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat | tot 2×D bij blind gat | tot 2,5×D bij blind gat |
Schacht-⌀ Ds | 3,5 | 3,5 | 3,5 |