{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M4 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,7 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 3,4 mm | |
Kerngat-⌀ | 3,3 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 4 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 12 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 134620 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197075604 | |
Nummer fabrikant | 134620 M4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Machinetap HSS-E-PM M4
op aanvraag
Op voorraad
595 stuks direct leverbaar
€ 17,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
508 stuks direct leverbaar
€ 12,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
305 stuks direct leverbaar
€ 32,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.710 stuks direct leverbaar
€ 10,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 63 mm | 45 mm | 112 mm | 63 mm |
Draadsoort | M | M | M | M |
Schacht-vierkant □ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Draaddiepte | 12 mm | 8 mm | 12 mm | 10 mm |
Schacht-⌀ Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |