{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M4 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,7 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 3,4 mm | |
Kerngat-⌀ | 3,3 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 4 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Serie | CleverTap | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 10 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 135255 M4 | |
EAN/GTIN | 4067263162001 | |
Nummer fabrikant | 135255 M4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap machinetap M4
op aanvraag
Op voorraad
3.981 stuks direct leverbaar
€ 10,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
557 stuks direct leverbaar
€ 12,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
373 stuks direct leverbaar
€ 32,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking |
Schroefdraad-⌀ | 4 | 4 | 4 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Kerngat-⌀ | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts |
Spiraalhoek | 40 | 15-20 | 40 |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | tot 2×D bij blind gat | tot 3×D bij blind gat |