Alternatief product:

Handtappenset, ongecoat, MF: 12X1,5

Artikelnummer: 130480 12X1,5
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MF Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: MF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 2181
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M12×1,5
Coating ongecoat
Draadsoort MF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 2181
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm C; D
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,5 mm
Totale lengte L 70 mm
Schacht-⌀ Ds 9 mm
Schacht-vierkant □ 7 mm
Kerngat-⌀ 10,5 mm
Schroefdraad-⌀ 12 mm
Type schroefdraadgereedschap Handtap
Gekleurde ring zonder
Draaddiepte 24 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 130480 12X1,5
Nummer fabrikant 130480 12X1,5

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

2-delige set, bestaande uit voorsnij- en nasnijtap. Tap uit massief materiaal geslepen en achtergeslepen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Handtappenset, ongecoat, MF: 12X1,5

Handtappenset, ongecoat, MF: 12X1,5

op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 27,10
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
€ 42,40
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
€ 31,80
Aansnijdingsvorm C; D D C
Totale lengte L 70 mm 70 mm 70 mm
Draadafmeting M12×1,5 M12×1,5 M12×1,5
Schroefdraadnorm DIN 13 DIN 13 DIN 13
Draadspoed 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
Schacht-vierkant □ 7 mm 7 mm 7 mm
Tolerantieklasse ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen