{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M8×1 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C; D | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ | 7 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 8 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Gekleurde ring | zonder | |
Draaddiepte | 16 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130480 8X1 | |
EAN/GTIN | 4045197067500 | |
Nummer fabrikant | 130480 8X1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Handtappenset 8X1
op aanvraag
Op voorraad
221 stuks direct leverbaar
22,90 €
€ 6,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
394 stuks direct leverbaar
€ 31,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 23,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | Handtap | Handtappen |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Kerngat-⌀ | 7 | 7 | 7 |
Norm | DIN 2181 | DIN 2181 | DIN 2181 |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Producttype | Tap | Tap | Tap |