{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M14×1,5 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C; D | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 11 mm | |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | |
Kerngat-⌀ | 12,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 14 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Gekleurde ring | zonder | |
Draaddiepte | 28 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130480 14X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197067555 | |
Nummer fabrikant | 130480 14X1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Handtappenset, ongecoat, MF: 14X1,5
op aanvraag
Op voorraad
206 stuks direct leverbaar
39,50 €
€ 11,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
€ 53,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
€ 39,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | C; D | D | C |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | Handtap | Handtappen |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |