{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M8×0,75 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C; D | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,75 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ | 7,2 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 8 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Gekleurde ring | zonder | |
Draaddiepte | 16 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130480 8X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197067494 | |
Nummer fabrikant | 130480 8X0,75 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Handtappenset 8X0,75
op aanvraag
Op voorraad
171 stuks direct leverbaar
24,70 €
€ 6,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
€ 33,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 25,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Schroefdraad-⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Norm | DIN 2181 | DIN 2181 | DIN 2181 |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |