{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M18×1,5 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C; D | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Schacht-vierkant □ | 11 mm | |
Kerngat-⌀ | 16,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 18 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Gekleurde ring | zonder | |
Draaddiepte | 36 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130480 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197067579 | |
Nummer fabrikant | 130480 18X1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Handtappenset 18X1,5
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
68,40 €
€ 18,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 93,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 69,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | C ;D | D | C |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Draadsoort | MF | MF | MF |
Draadafmeting | M18×1,5 | M18×1,5 | M18×1,5 |
Schacht-⌀ Ds | 14 | 14 | 14 |
Producttype | Tap | Tap | Tap |