{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M12×1,5 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
Schacht-vierkant □ | 7 mm | |
Kerngat-⌀ | 10,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 12 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtappen | |
Gekleurde ring | zonder | |
Draaddiepte | 24 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130500 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4067263036371 | |
Nummer fabrikant | 130500 12X1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Handtappenset, ongecoat, MF: 12X1,5
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
€ 31,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
€ 42,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 27,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | C | D | C; D |
Totale lengte L | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Draadafmeting | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Draadspoed | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Schacht-vierkant □ | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |