{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 41,3 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Spaangroeflengte Lc | 53 mm | |
Totale lengte L | 91 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122664 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197421531 | |
Nummer fabrikant | 122664 7,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA 7,8 mm
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
63,80 €
€ 25,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 87,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 53,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Totale lengte L | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Tophoek | 140 graden | 140 graden | 140 graden |
Spaangroeflengte Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |