{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,2 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 36,2 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Spaangroeflengte Lc | 44 mm | |
Totale lengte L | 82 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122664 5,2 | |
EAN/GTIN | 4045197421272 | |
Nummer fabrikant | 122664 5,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA 5,2 mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
56,00 €
€ 23,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 78,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
167 stuks direct leverbaar
€ 48,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nominale ⌀ DC | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | m7 | m7 |
Spaangroeflengte Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 36,2 mm | 36,2 mm | 36,2 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |