{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2,2 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 14,2 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Spaangroeflengte Lc | 17,5 mm | |
Totale lengte L | 55 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122664 2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197596062 | |
Nummer fabrikant | 122664 2,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA 2,2 mm
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
61,20 €
€ 42,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 44,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 86,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 48,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN | AlTiN |
Uitvoering | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Gekleurde ring | blauw | groen | roze | blauw |
Totale lengte L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Nominale ⌀ DC | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | h7 | m7 | m7 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,7 mm | 14,2 mm |