{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 14 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 56 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Spaangroeflengte Lc | 77 mm | |
Totale lengte L | 124 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,15 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122664 14 | |
EAN/GTIN | 4045197421906 | |
Nummer fabrikant | 122664 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA 14 mm
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
140,00 €
€ 61,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 201,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
€ 120,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | blauw | roze | blauw |
Totale lengte L | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Nominale ⌀ DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Tophoek | 140 graden | 140 graden | 140 graden |
Spaangroeflengte Lc | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |