VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA 2,4 mm

Artikelnummer: 122664 2,4
Korting
61,20 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Uitvoering: 6×D
  • Tolerantie nominale ⌀: m7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 2,4 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537
Uitvoering 6×D
Tolerantie nominale ⌀ m7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 15,4 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Spaangroeflengte Lc 19 mm
Totale lengte L 55 mm
Schacht-⌀ Ds 4 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,05 mm/omw.
Gekleurde ring blauw
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122664 2,4
EAN/GTIN 4045197596086
Nummer fabrikant 122664 2,4

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
140
Aluminium > 10% Si
N
120
Staal < 500 N/mm²
P
110
Staal < 750 N/mm²
P
90
Staal < 900 N/mm²
P
80
Staal < 1100 N/mm²
P
60
Staal < 1400 N/mm²
P
35
RVS < 900 N/mm²
M
45
RVS > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG
K
70
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid. Rechte hoofdsnijkanten met lichte snijkantafronding en een bijzondere groefvorm maken korte spanen.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122666 bestellen.
Vorm HE: met nr. 122668 bestellen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA 2,4 mm

VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA 2,4 mm

op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
61,20 €
€ 51,00
op aanvraag
Op voorraad
142 stuks direct leverbaar
€ 44,80
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 86,60
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 48,30
Gekleurde ring blauw groen roze blauw
Totale lengte L 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm
Inwendige koeling ja, met 25 bar ja, met 25 bar ja, met 25 bar ja, met 25 bar
Nominale ⌀ DC 2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm
Norm DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537
Tolerantie nominale ⌀ m7 h7 m7 m7
Spaangroeflengte Lc 19 mm 19 mm 22 mm 19 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen