{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 22,9 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Spaangroeflengte Lc | 28 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122664 3,4 | |
EAN/GTIN | 4045197421098 | |
Nummer fabrikant | 122664 3,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA 3,4 mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
56,00 €
€ 23,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 78,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
133 stuks direct leverbaar
€ 48,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Nominale ⌀ DC | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Tophoek | 140 graden | 140 graden | 140 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | m7 | m7 |
Spaangroeflengte Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,9 mm |