{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 41,3 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 53 mm | |
Totale lengte L | 91 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122540 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197052155 | |
Nummer fabrikant | 122540 7,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-NC-diepgatboor FS cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,8mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 93,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 77,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
195 stuks direct leverbaar
€ 33,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si |
Gekleurde ring | groen | rood | groen |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Tophoek | 140 graden | 140 graden | 140 graden |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 41,3 mm | 41,3 mm | 41,3 mm |