{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2,9 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 16,7 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 21 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122540 2,9 | |
EAN/GTIN | 4045197051660 | |
Nummer fabrikant | 122540 2,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-NC-diepgatboor FS cilindrische schacht DIN 6535 HA 2,9 mm
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 75,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 44,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 53,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
€ 67,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiN | TiN | TiN |
Totale lengte L | 57 | 55 | 55 | 57 |
Inwendige koeling | nee | nee | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Tophoek | 140 | 140 | 140 | 140 |
Schacht-⌀ Ds | 4 | 4 | 4 | 4 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 16,7 | 15,7 | 15,7 | 16,7 |