{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀-Bereik | 10,06 mm - 12,05 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 71 mm | |
Totale lengte L | 118 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,27 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122540 10,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406077761 | |
Nummer fabrikant | 122540 10,06-X |