{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2,4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 17,4 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 21 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122540 2,4 | |
EAN/GTIN | 4045197051615 | |
Nummer fabrikant | 122540 2,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
VHM-NC-diepgatboor FS cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,4mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 75,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 31,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Totale lengte L | 57 mm | 57 mm |
Inwendige koeling | nee | nee |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | m7 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 17,4 mm | 17,4 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |