{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 35,8 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 44 mm | |
Totale lengte L | 82 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,14 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122540 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197051929 | |
Nummer fabrikant | 122540 5,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM-NC-diepgatboor FS cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,5mm
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 75,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 75,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 90,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 70,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 70,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
469 stuks direct leverbaar
€ 31,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
469 stuks direct leverbaar
€ 31,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN |
Gekleurde ring | groen | groen | rood | rood | rood | groen | groen |
Totale lengte L | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | ja, met 25 bar | nee | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tophoek | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 35,8 mm | 35,8 mm | 35,8 mm | 35,8 mm | 35,8 mm | 35,8 mm | 35,75 mm |