{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 12,2 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 58,7 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 77 mm | |
Totale lengte L | 124 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,35 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122540 12,2 | |
EAN/GTIN | 4045197052469 | |
Nummer fabrikant | 122540 12,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-NC-diepgatboor FS cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 12,2mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 208,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 208,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 72,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 72,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 72,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | groen | groen | groen | groen | groen |
Totale lengte L | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Nominale ⌀ DC | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tophoek | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden |
Spaangroeflengte Lc | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm |