{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Diabolo | |
Nominale ⌀ DC | 8,7 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 34 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | |
Totale lengte L | 89 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding f in staal < 60 HRC | 0,11 mm/omw. | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122362 8,7 | |
EAN/GTIN | 4045197971128 | |
Nummer fabrikant | 122362 8,7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB 8,7 mm
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 62,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 58,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 32,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 89 | 89 | 89 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tophoek | 140 | 135 | 140 |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Schacht-⌀ Ds | 10 | 10 | 10 |
Serie | Diabolo | Master Steel | Pro Steel |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |