{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Diabolo | |
⌀-Bereik | 10,06 mm - 12,05 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 55 mm | |
Totale lengte L | 102 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding f in staal < 60 HRC | 0,11 mm/omw. | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122362 10,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406076504 | |
Nummer fabrikant | 122362 10,06-X |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,06-Xmm
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 123,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 103,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 88,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 74,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 114,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 95,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering | 4×D | 4×D | 4×D |
Gekleurde ring | rood | zonder | groen |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |