{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Diabolo | |
Nominale ⌀ DC | 6,8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 23,8 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 34 mm | |
Totale lengte L | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in staal < 60 HRC | 0,09 mm/omw. | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122362 6,8 | |
EAN/GTIN | 4045197970992 | |
Nummer fabrikant | 122362 6,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB 6,8 mm
op aanvraag
Op voorraad
780 stuks direct leverbaar
€ 55,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 51,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
398 stuks direct leverbaar
€ 28,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Uitvoering | 4×D | 4×D | 4×D |
Totale lengte L | 79 | 79 | 79 |
Nominale ⌀ DC | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tophoek | 140 | 135 | 140 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |