GARANT Diabolo VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,76-Xmm

Artikelnummer: 122362 4,76-X
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 68,90 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 57,42 / Stuk
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
Leverbaar in > 8 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Uitvoering: 4×D
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: h7

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Diabolo
⌀-Bereik 4,76 mm - 6,05 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537 K
Uitvoering 4×D
Type H
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 28 mm
Totale lengte L 66 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding f in staal < 60 HRC 0,07 mm/omw.
Gekleurde ring rood
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 122362 4,76-X
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406076467
Kopiëren
Nummer fabrikant 122362 4,76-X
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
90
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
80
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
70
Staal < 1100 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
65
Staal < 1400 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
55
Staal < 55 HRC
geschikt voor / [m/min]
H
ISO-code:
28
Staal < 60 HRC
geschikt voor / [m/min]
H
ISO-code:
16
Staal < 65 HRC
geschikt voor / [m/min]
H
ISO-code:
14
Staal < 67 HRC
geschikt voor / [m/min]
H
ISO-code:
10
TOOLOX 33
geschikt voor / [m/min]
H
ISO-code:
30
TOOLOX 44
geschikt voor / [m/min]
H
ISO-code:
28
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
H
ISO-code:
28
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
K
ISO-code:
70
Uni
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 
droog
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid. Door convexe hoofdsnijkanten en een gedefinieerde kantafronding bereikt de boor een hoge stabiliteit en maximale belastbaarheid.
Speciale multi-nanolayer-coating voor het boren in geharde staalsoorten.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Levertijd: 12 werkweken
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Klantgebonden maatwerk product:
Afzeggen order mogelijk tot maximaal 3 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging. Wordt niet retour genomen. Meer- of minderlevering van ±10% (minimaal 1 stuk) voorbehouden.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Diabolo" Bekijk alles

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe: Vermeld hier het artikelnummer of de artikelcode .

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen