{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Diabolo | |
Nominale ⌀ DC | 3,8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 18,3 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 24 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in staal < 60 HRC | 0,06 mm/omw. | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122362 3,8 | |
EAN/GTIN | 4045197970732 | |
Nummer fabrikant | 122362 3,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB 3,8 mm
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 53,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 49,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
€ 26,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 66 | 66 | 66 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Tophoek | 140 | 135 | 140 |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Spaangroeflengte Lc | 24 | 24 | 24 |