{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,1 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 18,4 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 26 mm | |
Totale lengte L | 62 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5,1 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,04 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113260 5,1 | |
EAN/GTIN | 4045197006745 | |
Nummer fabrikant | 113260 5,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korte boor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,1mm
op aanvraag
Op voorraad
237 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 15,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
583 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,82
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
178 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
494 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 5,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
405 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 23,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 19,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
263 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,67
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | ongecoat | TiAlN | ongecoat | TiN | TiAlN | TiAlN | ongecoat |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm |
Tophoek | 130 graden | 135 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 118 graden | 118 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm |