{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 25,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 37 mm | |
Totale lengte L | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7,8 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113260 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197007032 | |
Nummer fabrikant | 113260 7,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korte boor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,8mm
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 28,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 23,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 11,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 28,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 23,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 10,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 25,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 21,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 43,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 36,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 23,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 19,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
231 stuks direct leverbaar
€ 3,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS |
Tophoek | 130 graden | 135 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 118 graden | 118 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |