{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,2 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 13,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 18 mm | |
Totale lengte L | 49 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,2 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,02 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113260 3,2 | |
EAN/GTIN | 4045197006547 | |
Nummer fabrikant | 113260 3,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Korte boor HSS-E 3,2 mm
op aanvraag
Op voorraad
253 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
189 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,18
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
662 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,38
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
923 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | ongecoat | TiN | TiAlN |
Gekleurde ring | blauw | zonder | zonder | zonder | groen |
Totale lengte L | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Tophoek | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden |
Spaangroeflengte Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |