Korte boor HSS-E 5,4 mm

Artikelnummer: 113260 5,4

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 19,74 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 16,45 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130
  • Schacht: Cilinderschacht

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 5,4 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 1897
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 19,9 mm
Spaangroeflengte Lc 28 mm
Totale lengte L 66 mm
Schacht-⌀ Ds 5,4 mm
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,04 mm/omw.
Gekleurde ring blauw
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 113260 5,4
EAN/GTIN 4045197006776
Nummer fabrikant 113260 5,4

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
56
Staal < 500 N/mm²
P
50
Staal < 750 N/mm²
P
37
Staal < 900 N/mm²
P
31
Staal < 1100 N/mm²
P
12
RVS < 900 N/mm²
M
17
RVS > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige boringen dankzij hoge rondloopnauwkeurigheid en speciaal spaangroefprofiel.
Met aanslijping vorm C vanaf grootte 2,4 mm.

Voordeel:

Ideaal voor boorwerkzaamheden met een geringe boordiepte (ca. 2 − 4×D) op NC-machines en automaten.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.