{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 21,4 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 31 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,4 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113260 6,4 | |
EAN/GTIN | 4045197006882 | |
Nummer fabrikant | 113260 6,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Korte boor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,4mm
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 20,58
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 6,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 19,38
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 16,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,84
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 19,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 15,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 16,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 13,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,29
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | blauw | zonder | zonder | zonder | zonder | groen | zonder |
Nominale ⌀ DC | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Schacht-⌀ Ds | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |