{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9,1 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 26,4 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 40 mm | |
Totale lengte L | 84 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,1 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113140 9,1 | |
EAN/GTIN | 4045197003959 | |
Nummer fabrikant | 113140 9,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korte boor HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,1mm
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 40,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 33,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 16,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 13,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 16,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 13,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 35,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 29,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 40,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 34,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
5,25 €
€ 1,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 33,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 27,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 4,82
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Tophoek | 130 graden | 135 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 118 graden | 118 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |