{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9,9 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 28,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | |
Totale lengte L | 89 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,9 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113140 9,9 | |
EAN/GTIN | 4045197004017 | |
Nummer fabrikant | 113140 9,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korte boor HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,9mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 41,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 34,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,84
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 15,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 19,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 16,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 39,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 32,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 48,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 40,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 1,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 33,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 28,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 6,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 5,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | ongecoat | ongecoat | TiN | TiAlN | ongecoat | TiAlN | ongecoat |
Totale lengte L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm |