{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8,3 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 24,6 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 37 mm | |
Totale lengte L | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8,3 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113140 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197003881 | |
Nummer fabrikant | 113140 8,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Korte boor HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,3mm
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 31,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 26,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 11,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 11,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
510 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 26,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 21,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 39,36
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 32,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 25,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 21,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
€ 3,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | blauw | groen | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Tophoek | 130 graden | 135 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 118 graden | 118 graden |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |