Korte boor HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,7mm

Artikelnummer: 113140 6,7

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 21,90 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 18,25 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 1897
  • Type: FS
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 6,7 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 1897
Type FS
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Spiraalhoek 38 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 21 mm
Spaangroeflengte Lc 31 mm
Totale lengte L 70 mm
Schacht-⌀ Ds 6,7 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,07 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 113140 6,7
EAN/GTIN 4045197003744
Nummer fabrikant 113140 6,7

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
87
Aluminium (kortspanend)
N
56
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
50
Staal < 750 N/mm²
P
35
Staal < 900 N/mm²
P
30
Staal < 1100 N/mm²
P
12
RVS < 900 N/mm²
M
15
RVS > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder robuust en stabiel door versterkte kerndikte.
Profielgeslepen, met een hoge rondloopnauwkeurigheid.
Met aanslijping vorm S (speciaal).

Voordeel:

Ideaal voor boorwerkzaamheden met een geringe boordiepte (ca. 2 − 4×D) op NC-machines en automaten.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Korte boor HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 6,7mm

Korte boor HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,7mm

op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 21,90
vanaf 10  Stuks
€ 18,25
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 11,04
vanaf 10  Stuks
€ 9,20
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 19,56
vanaf 10  Stuks
€ 16,30
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 21,30
vanaf 10  Stuks
€ 17,75
op aanvraag
Op voorraad
297 stuks direct leverbaar
2,75 €
€ 0,60
Aantal snijkanten Z 2 2 2 2 2
Gekleurde ring zonder zonder zonder blauw zonder
Totale lengte L 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
Nominale ⌀ DC 6,7 mm 6,7 mm 6,7 mm 6,7 mm 6,7 mm
Schacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht
Tolerantie nominale ⌀ h8 h8 h8 h8 h8
Schacht-⌀ Ds 6,7 mm 6,7 mm 6,7 mm 6,7 mm 6,7 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen