{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9,3 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 26,1 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 40 mm | |
Totale lengte L | 84 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,3 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113140 9,3 | |
EAN/GTIN | 4045197003973 | |
Nummer fabrikant | 113140 9,3 |