{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 65 | |
ATEX-zone | geen | |
Fabrikantnummer | MINIFORM | |
Lichtstroom | 200 lm | |
Lichtstroom stand 2 | 100 lm | |
Brandduur | 2,5 h | |
Brandduur stand 2 | 5 h | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Lichtbron | Led-module | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 1,6 Ah | |
Accuspanning | 3,7 V | |
Totale lengte | 120 mm | |
Totale breedte | 59 mm | |
Gewicht | 138 g | |
Producttype | Werklamp |
Artikelnummer | 081516 MINIFORM | |
EAN/GTIN | 5708997354049 | |
Nummer fabrikant | 03.5404 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Led-accuwerklamp, Type: MINIFORM
op aanvraag
Op voorraad
943 stuks direct leverbaar
€ 57,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.812 stuks direct leverbaar
€ 62,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.913 stuks direct leverbaar
79,80 €
€ 62,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Accutype | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Totale lengte | 120 mm | 380 mm | 230 mm |
IP-klasse | IP 65 | IP 54 | IP 65 |
Brandduur | 2,5 h | 2,5 h | 2 h - 20 h |
Lichtstroom | 200 lm | 120 lm - 500 lm | 50 lm - 500 lm |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | 1 | 1 |
Producttype | Werklamp | Staaflamp | Werklamp |