Led-accuwerklamp MINI-PRO

Artikelnummer: 081516 MINI-PRO
op aanvraag
Op voorraad
278 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    IP-klasse IP 54
    ATEX-zone geen
    Fabrikantnummer MINIMAG PRO
    Lichtstroom 20 lm - 200 lm
    Brandduur 2 h - 20 h
    Energievoorziening Accuvoeding
    Lichtbron Led-module
    Aantal inbegrepen accu’s 1
    Accutype Lithium-ion
    Accucapaciteit 1,2 Ah
    Accuspanning 3,7 V
    Totale lengte 202 mm
    Totale breedte 40 mm
    Gewicht 143 g
    Producttype Werklamp

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 081516 MINI-PRO
    EAN/GTIN 5708997356920
    Nummer fabrikant 03.5692

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Led-accuwerklamp met hoogrendement-leds met hoge lichtopbrengst en uitklapbare, verdraaibare ophanghaak en sterke houdmagneet.
    Nieuwe generatie van de uitvoering MINI- MAG, zeer sterke spotlight en hoofdverlichting, met weergave van laadtoestand voor.
    Hoogrendement COB led-technologie voor een extreem heldere, homogene oppervlakverlichting met twee helderheidsniveaus.
    Traploos dimbaar.

    Functie:

    IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

    Levering:

    Inclusief USB-laadkabel.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen