Led-accuwerklamp MAG-PRO

Artikelnummer: 081516 MAG-PRO
op aanvraag
Op voorraad
561 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 54
ATEX-zone geen
Fabrikantnummer MAG-PRO
Lichtstroom 60 lm - 600 lm
Brandduur 1,5 h - 15 h
Energievoorziening Accuvoeding
Lichtbron Led-module
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2,6 Ah
Accuspanning 3,7 V
Totale lengte 270 mm
Totale breedte 70 mm
Gewicht 312 g
Producttype Werklamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081516 MAG-PRO
EAN/GTIN 5708997356906
Nummer fabrikant 03.5690

Omschrijving

Uitvoering:

Led-accuwerklamp met hoogrendement-leds met hoge lichtopbrengst en uitklapbare, verdraaibare ophanghaak en sterke houdmagneet.
Nieuwe generatie van de uitvoering MAG3 met zeer hoge lichtopbrengst, zeer sterke spotlight en hoofdverlichting, met weergave van laadtoestand voor.
Hoogrendement COB led-technologie voor een extreem heldere, homogene oppervlakverlichting met twee helderheidsniveaus.
Traploos dimbaar.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-laadkabel.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen