Led-accuwerklamp STAR

Artikelnummer: 081516 STAR
op aanvraag
Op voorraad
143 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 65
ATEX-zone geen
Fabrikantnummer STAR
Lichtstroom 1.000 lm
Lichtstroom stand 2 500 lm
Brandduur 2,5 h
Brandduur stand 2 5 h
Energievoorziening Accuvoeding
Lichtbron Led-module
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 5,2 Ah
Accuspanning 3,7 V
Totale lengte 156 mm
Totale breedte 103 mm
Gewicht 710 g
Producttype Werklamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081516 STAR
EAN/GTIN 5708997356203
Nummer fabrikant 03.5620

Omschrijving

Uitvoering:

Led-accuwerklamp met hoogrendement-leds met hoge lichtopbrengst en uitklapbare, verdraaibare ophanghaak en sterke houdmagneet.
Praktische accuwerklamp en bouwlamp gecombineerd in één lamp. Flexibele handgreep met ingebouwde magneet en geschikt voor directe montage aan Scangrip statief. Ingebouwde powerbank met USB-bus. Zonder ophanghaak.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-laadkabel.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen