Led-accuwerklamp, Type: 380

Artikelnummer: 081549 380
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2.015 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 54
ATEX-zone geen
Lichtstroom 120 lm - 500 lm
Brandduur 2,5 h
Energievoorziening Accuvoeding
Accutype Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accuspanning 3,7 V
Totale lengte 380 mm
Gewicht 250 g
Producttype Staaflamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081549 380
EAN/GTIN 4062406056865
Nummer fabrikant 081549 380
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke led-accustaaflamp met algemeen licht en spotlight voor verlichting ook in krappe ruimtes. Soepel bewegende draaiknop zorgt voor traploos dimmen. Flexibele bevestiging mogelijk door middel van draaibare magneetvoet met geïntegreerde ophanghaak.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief laadkabel.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor industrieel en particulier gebruik.
  • Tegen stof en spatwater beschermd volgens IP 54.

Onjuist gebruik
  • Niet geschikt om door kinderen te worden gebruikt.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Lamp niet openen, zelf ombouwen of aanpassen.
  • Accu en led vast ingebouwd, niet verwisselbaar.